Molex MMCXコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 注文コード49602657 品番73415-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●電池タイプ:マイクロミニチュア●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●シリーズ番号:73415●Molex 73415シリーズMMCX 50 Ω RF同軸基板ジャックレセプタクル. MMCX超小型50 Ω RF同軸基板ジャックレセプタクルであり、接続 / 切断しやすいスナップオンカップリングを備えています。 このMMCX超小型RF同軸基板ジャックコネクタは、金めっき黄銅ボディにテフロン縁体を備えており、さまざまな取り付けオプションや取り付け方向で利用できます。 品番 ; 759-5306 759-5306 及び ; 896-7462 896-7462 は、送り穴の方向にリード線を向けて配置するエッジ取り付け基板SMTジャックです。 このようなMMCX超小型50 Ω RF同軸ジャックの主な用途には、ワイヤレスデバイス、PCデバイス、通信、GPSレシーバ、家庭用電化製品などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする