仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●電池タイプ:サブミニチュア●シリーズ番号:73251●Molex 50 Ω SMA RF同軸プラグケーブルコネクタ. Molex 50 Ω SMA RF同軸圧着プラグケーブルコネクタ: ; 800-6927 800-6927 SMAプラグ、ストレート圧着RG58 50 Ω ; 800-6964 800-6964 SMAプラグ、ストレート圧着RG55/142/223/400 ; 800-6955 800-6955 SMAプラグ、ストレート圧着RG174/188/316 ; 800-6996 800-6996 SMAプラグ、ライトアングル、圧着RG174/188/316 ; 822-7436 822-7436 SMAプラグ、ストレート圧着RG174/188/316 8227430 SMAプラグ、ライトアングル、圧着RG174/188/316