Molex SMAプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49602937 品番73251-0212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:不動態化ステンレススチール●電池タイプ:サブミニチュア●シリーズ番号:73251●Molex 50 Ω SMA RF同軸プラグケーブルコネクタ. Molex 50 Ω SMA RF同軸圧着プラグケーブルコネクタ: ; 800-6927 800-6927 SMAプラグ、ストレート圧着RG58 50 Ω ; 800-6964 800-6964 SMAプラグ、ストレート圧着RG55/142/223/400 ; 800-6955 800-6955 SMAプラグ、ストレート圧着RG174/188/316 ; 800-6996 800-6996 SMAプラグ、ライトアングル、圧着RG174/188/316 ; 822-7436 822-7436 SMAプラグ、ストレート圧着RG174/188/316 8227430 SMAプラグ、ライトアングル、圧着RG174/188/316 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする