UNGER(ウンガー)
UNGER(ウンガー)の 掃除用具
UNGER(ウンガー)の ワイパー
UNGER(ウンガー)の スクイジー・ガラスワイパー
エルゴテック ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49605167
品番
ETX00
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
手にフィットする軽量なプラスチック製ハンドル。ウンガーポールのヘッドコーンにしっかりとはめ込みができる【エルゴテック】シリーズ。ワンタッチでチャンネルが外せます。
色
緑
材質
プラスチック
サイズ
XL
ハンドル
12.5cm
繰り返し・詰め替え
対応