※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH8.03 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49606401 HH8.03 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49606401

ハイ・ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)8.03 シャンクストレートシャンク 全長L(mm)125 注文コード49606401 品番HH8.03
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は刃径D・シャンク・全長Lなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)8.03 全長L(mm)125 刃長l1(mm)35 材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0〜+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする