セット内容(EH350)エルゴテックTバー35cm×1、(NS350)マイクロストリップカバー35cm×1、(ETG00)エルゴティックスクイジーハンドル×1、(NE250)ステンレスチャンネル25cm×1、(NE350)ステンレスチャンネル35cm×1、(NE450)ステンレスチャンネル45cm×1、(RR920)ソフトスペアラバー92cm×1、(PCLIP)プラスチッククリップ40ピース入り×1、(SR04K)エルゴテックセーフティースクレーパー×1、(SH000)エルゴテックスクレーパー×1、(MF40L)マイクロワイプ×3、(EZ250)オプティロック2×1.25全長2.5cm×1、(PL100)ウンガーピル10粒入り