MTC
MTCの 電子部品(オンボード)
MTCの 機構部品(電子部品)
MTCの 機構部品(電子部品)その他関連用品
MTC シールドストリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
材質:ニッケル銅合金、PUR●方法を修正:テープ●厚さ:0.5mm●長さ:1m●幅:10mm●ガスケットEMC矩形プロファイル. PUフォームコアを備えた各種形状のEMIガスケットです。. 接着剤付き
注文コード
49607076
品番
DRE10x0,5NI-N4V0-1000 with foam core
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:ニッケル銅合金、PUR●方法を修正:テープ●厚さ:0.5mm●長さ:1m●幅:10mm●ガスケットEMC矩形プロファイル. PUフォームコアを備えた各種形状のEMIガスケットです。. 接着剤付き
RoHS指令(10物質対応)
対応