仕様●危険領域:なし●3 x micro-batteries type AAA, hand loop with ring. Mini LED torch. Mini torch with sturdy aluminium housing and 13 power LEDs Unscrewable head, serrated rubber handle cover Rubber-protected pushbutton on end of handle Excellent luminosity of 600 Lux/m Splashproof, with polycarbonate lens
色銀
材質(ケース)アルミニウム
機能再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)35
バッテリー単四電池
バッテリー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルLEDライト
電球の種類LED
ビームタイプスポット
スタイルストレート