MTL サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49607338 品番MA15/D/2/SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする