Murata Power Solutions コモンモードチョークコイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:3.3A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:38mΩ●長さ:21.75mm●奥行き:10mm●高さ:24mm●寸法:21.75 x 10 x 24mm●リードピッチ:12.7mm●シリーズ:5100●最小動作温度:-40℃●ムラタ5100シリーズコモンモードチョーク. 小さなフットプリントの5100シリーズスルーホールコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 巻線間3.0 mmの沿面距離及びクリアランス UL94V-0パッケージング素材 用途: 高電流スイッチング電源及び通信機器 注文コード49609176 品番51105C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:3.3A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:38mΩ●長さ:21.75mm●奥行き:10mm●高さ:24mm●寸法:21.75 x 10 x 24mm●リードピッチ:12.7mm●シリーズ:5100●最小動作温度:-40℃●ムラタ5100シリーズコモンモードチョーク. 小さなフットプリントの5100シリーズスルーホールコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 巻線間3.0 mmの沿面距離及びクリアランス UL94V-0パッケージング素材 用途: 高電流スイッチング電源及び通信機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする