Murata Power Solutions コモンモードチョークコイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 仕様インダクタンス:10 mH●最大直流電流:1.7A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:193mΩ●長さ:26.25mm●奥行き:16.3mm●高さ:41mm●寸法:26.25 x 16.3 x 41mm●リードピッチ:20.32mm●シリーズ:5200●最小動作温度:-40℃●ムラタ5200シリーズコモンモードチョーク. 5200シリーズスルーホールコモンモードチョーク フィルタリングが必要な最大100 MHzのコモンモードノイズ減衰用に設計 高電流スイッチング電源、通信機器などの用途に対応 注文コード49609185 品番52106C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 mH●最大直流電流:1.7A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:193mΩ●長さ:26.25mm●奥行き:16.3mm●高さ:41mm●寸法:26.25 x 16.3 x 41mm●リードピッチ:20.32mm●シリーズ:5200●最小動作温度:-40℃●ムラタ5200シリーズコモンモードチョーク. 5200シリーズスルーホールコモンモードチョーク フィルタリングが必要な最大100 MHzのコモンモードノイズ減衰用に設計 高電流スイッチング電源、通信機器などの用途に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする