内容量1セット(60個)
仕様インダクタンス:3 mH●最大直流電流:1.9A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:97mΩ●長さ:21.75mm●奥行き:10mm●高さ:24mm●寸法:21.75 x 10 x 24mm●リードピッチ:12.7mm●シリーズ:5100●最小動作温度:-40℃●ムラタ5100シリーズコモンモードチョーク. 小さなフットプリントの5100シリーズスルーホールコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 巻線間3.0 mmの沿面距離及びクリアランス UL94V-0パッケージング素材 用途: 高電流スイッチング電源及び通信機器
注文コード49609194
品番51305C