内容量1セット(40個)
仕様インダクタンス:3 mH●最大直流電流:3.5A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:45mΩ●長さ:26.25mm●奥行き:16.3mm●高さ:41mm●寸法:26.25 x 16.3 x 41mm●リードピッチ:20.32mm●シリーズ:5200●最小動作温度:-40℃●ムラタ5200シリーズコモンモードチョーク. 5200シリーズスルーホールコモンモードチョーク フィルタリングが必要な最大100 MHzのコモンモードノイズ減衰用に設計 高電流スイッチング電源、通信機器などの用途に対応
注文コード49609203
品番52305C