TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ヘルメット
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ヘルメット本体
ヘルメット 通気孔付(ツバ無タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49609227
品番
1840FZSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ツバなしで狭所作業などに最適です。飛来・落下物・墜落時保護用のヘルメットとして使用できます。
多層構造の帽体に大きな通気孔を設け、通気性を高めたデザインです。
色
シルバーメタリック
通気孔
あり
材質
外側/ABS樹脂、ライナー/発泡ポリスチレン樹脂
頭囲(cm)
53〜62
質量(g)
405
使用区分
飛来・落下物墜落時用