TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ヘルメット
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ヘルメット本体
ヘルメット アメリカンタイプ(ライナー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49609315
品番
GS33K-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ツバ付きの飛来・落下物・墜落時保護用のヘルメット。ライナー付き。
種類
アメリカンタイプ
色
レッド
衝撃吸収ライナー
付
質量(g)
357
使用区分
飛来・落下物、墜落時保護用