内容量1箱(15個)
仕様インダクタンス:10 mH●最大直流電流:600mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:2.294Ω●許容差:±10%●長さ:32.4mm●奥行き:31.3mm●高さ:23.3mm●寸法:32.4 x 31.3 x 23.3mm●最大自己共振周波数:200kHz●リードピッチ:28.5mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:48●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
注文コード49609623
品番1410606C