内容量1箱(25個)
仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:6A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:33mΩ●許容差:±10%●長さ:28.3mm●奥行き:25.9mm●高さ:20mm●寸法:28.3 x 25.9 x 20mm●最大自己共振周波数:3.9MHz●リードピッチ:23.8mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:37●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
注文コード49609666
品番1410460C