Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 能動部品
Murata Power Solutionsの 集積回路(IC)
Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:680 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:276mΩ●許容差:±10%●長さ:27.2mm●奥行き:25.9mm●高さ:15.5mm●寸法:27.2 x 25.9 x 15.5mm●最大自己共振周波数:1.6MHz●リードピッチ:23.3mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:23
注文コード
49610269
品番
1468420C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:680 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:276mΩ●許容差:±10%●長さ:27.2mm●奥行き:25.9mm●高さ:15.5mm●寸法:27.2 x 25.9 x 15.5mm●最大自己共振周波数:1.6MHz●リードピッチ:23.3mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:23