内容量1箱(40個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:9.01A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:10.6mΩ●許容差:±10%●直径:16.8mm●高さ:21.3mm●寸法:16.8 (Dia.) x 21.3mm●最大自己共振周波数:30MHz●リードピッチ:14.5mm●シリーズ:1500●最小動作温度:-40℃●ムラタ1500シリーズラジアルインダクタ. 1500サービスラジアルリードインダクタ 低から中電流機器に適合 非磁性ねじで機械的に固定できる中心穴 用途: 電源及び汎用フィルタリング設計
注文コード49610479
品番15103C