Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(80個) 仕様インダクタンス:150 μH●最大直流電流:1.9A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:129mΩ●許容差:±10%●直径:12mm●高さ:21mm●寸法:12 (Dia.) x 21mm●リードピッチ:6mm●シリーズ:1900R●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1900Rシリーズラジアルインダクタ. 1900Rシリーズラジアルリードインダクタ、低DC抵抗付き 基板実装 完全スズめっきリード 電源や汎用フィルタリング設計などの低電流から中電流の用途に適しています。 注文コード49610628 品番19R154C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:150 μH●最大直流電流:1.9A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:129mΩ●許容差:±10%●直径:12mm●高さ:21mm●寸法:12 (Dia.) x 21mm●リードピッチ:6mm●シリーズ:1900R●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1900Rシリーズラジアルインダクタ. 1900Rシリーズラジアルリードインダクタ、低DC抵抗付き 基板実装 完全スズめっきリード 電源や汎用フィルタリング設計などの低電流から中電流の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする