Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(200個) 仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:650mA●最大直流抵抗:270mΩ●許容差:±10%●直径:5mm●高さ:7.5mm●寸法:5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数:1kHz●リードピッチ:2mm●シリーズ:1100R●リード径:0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンス 注文コード49610847 品番11R223C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:650mA●最大直流抵抗:270mΩ●許容差:±10%●直径:5mm●高さ:7.5mm●寸法:5 (Dia.) x 7.5mm●最大自己共振周波数:1kHz●リードピッチ:2mm●シリーズ:1100R●リード径:0.5mm●ムラタ1100Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1100Rシリーズのインダクタは、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大3.0 A Idc 1.0 → 470 μHインダクタンス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする