Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(200個) 仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:240mA●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4Ω●許容差:±10%●直径:5mm●高さ:7.5mm●寸法:5 (Dia.) x 7.5 (H)mm●最大自己共振周波数:1kHz●リードピッチ:2mm●シリーズ:1100R●端子タイプ:ラジアルリード型●1100シリーズのシールドなしインダクタ. 村田製作所の1100シリーズシールドなし業務用インダクタです。 このインダクタは小型であるため、チップインダクタが電源の要件に対応しない場合の高密度用途に最適です。. 1100シリーズは、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 ラジアル実装 最大3 A 1 → 470 μH 低い直流抵抗 注文コード49610883 品番11R224C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:240mA●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4Ω●許容差:±10%●直径:5mm●高さ:7.5mm●寸法:5 (Dia.) x 7.5 (H)mm●最大自己共振周波数:1kHz●リードピッチ:2mm●シリーズ:1100R●端子タイプ:ラジアルリード型●1100シリーズのシールドなしインダクタ. 村田製作所の1100シリーズシールドなし業務用インダクタです。 このインダクタは小型であるため、チップインダクタが電源の要件に対応しない場合の高密度用途に最適です。. 1100シリーズは、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 ラジアル実装 最大3 A 1 → 470 μH 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする