レスキューハーネス フルボディ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL-LL 注文コード49610986 品番TWRH110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。
チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。
身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。
チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。
シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。
サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。
約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。

材質6061アルミ合金 質量(kg)約2 サイズL-LL ウエスト(cm)82〜110 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49611022
2018-06-11
用途:
法面作業
建設業・工事業

一週間使ってみて。
安全帯法律改正にともない、いろいろなフルハーネスを試してみようと思い購入してみました。
法面作業用ではないので偏った意見になるかと思いますが…まず、腰のパッドが薄く長時間使用すると腰が痛くなります。
色々な作業環境に対応できるように腰のループだけではなく、腰袋等も装着できるタイプがあるとありがたいです。
サイズ調節ももう少し小さめサイズに調整できると理想ですね…D環の類いにはスレ防止にプラスチックカバーなんかついてると長持ちするし何となく安心します。
理想的なフルハーネス安全帯(できれば法面作業用)…これから期待します。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする