内容量1個
仕様インダクタンス:330 μH●最大直流電流:1.71A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:263mΩ●許容差:±10%●直径:16.8mm●高さ:21.3mm●寸法:16.8 (Dia.) x 21.3mm●最大自己共振周波数:1.6MHz●リードピッチ:13.8mm●シリーズ:1500●最小品質ファクター:68●ムラタ1500シリーズラジアルインダクタ. 1500サービスラジアルリードインダクタ 低から中電流機器に適合 非磁性ねじで機械的に固定できる中心穴 用途: 電源及び汎用フィルタリング設計
注文コード49611014
品番15334C