Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 仕様インダクタンス:330 μH●最大直流電流:580mA●最大直流抵抗:640mΩ●許容差:±10%●直径:9.5mm●高さ:13.5mm●寸法:9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数:1kHz●リードピッチ:5mm●シリーズ:1300R●リード径:0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH 注文コード49611039 品番13R334C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:330 μH●最大直流電流:580mA●最大直流抵抗:640mΩ●許容差:±10%●直径:9.5mm●高さ:13.5mm●寸法:9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数:1kHz●リードピッチ:5mm●シリーズ:1300R●リード径:0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする