内容量1袋(100個)
仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:770mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:220mΩ●許容差:±10%●長さ:7.7mm●高さ:10.5mm●最大自己共振周波数:10.9MHz●リードピッチ:3mm●シリーズ:2200R●最小品質ファクター:50●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm
注文コード49611224
品番22R473C