内容量1袋(100個)
仕様インダクタンス:470 μH●最大直流電流:310mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:1.65Ω●許容差:±10%●直径:7.2mm●奥行き:8.5mm●高さ:10.5mm●寸法:7.2 (Dia.) x 8.5mm●最大自己共振周波数:3.2MHz●リードピッチ:3mm●シリーズ:2200R●リード径:0.6mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm
注文コード49611249
品番22R474C