SL-22樹脂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード49611774 品番-
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

光沢を重視したSLシリーズ中一番人気の製品です。
高光沢で塗りやすく乾燥も速い!
特に定期清掃業者様にご使用頂いております。
リニューアルして光沢、耐汚染性、塗り易さが更にアップしました。
不揮発分24%製品。

用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1400m2/18L 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする