Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(350個) 仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:15.5A●長さ:18.5mm●奥行き:15.2mm●高さ:7.6mm●寸法:18.5 x 15.2 x 7.6mm●最大直流抵抗:2.6mΩ●シリーズ:2800●最大自己共振周波数:104MHz●動作温度 Min:-40℃●2800シリーズ巻線型チョーク. 2800シリーズボビン型SMTインダクタは、高飽和電流を必要とする用途に最適です。 スイッチング電源や電源ラインフィルタ回路向けです。 注文コード49611967 品番28102C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:15.5A●長さ:18.5mm●奥行き:15.2mm●高さ:7.6mm●寸法:18.5 x 15.2 x 7.6mm●最大直流抵抗:2.6mΩ●シリーズ:2800●最大自己共振周波数:104MHz●動作温度 Min:-40℃●2800シリーズ巻線型チョーク. 2800シリーズボビン型SMTインダクタは、高飽和電流を必要とする用途に最適です。 スイッチング電源や電源ラインフィルタ回路向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする