Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 能動部品
Murata Power Solutionsの 集積回路(IC)
Murata Power Solutions 巻線インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:1 μH●最大直流電流:15.5A●長さ:18.5mm●奥行き:15.2mm●高さ:7.6mm●寸法:18.5 x 15.2 x 7.6mm●最大直流抵抗:2.6mΩ●シリーズ:2800●最大自己共振周波数:104MHz●インダクタ構造:巻線型●2800シリーズ巻線型チョーク. 2800シリーズボビン型SMTインダクタは、高飽和電流を必要とする用途に最適です。 スイッチング電源や電源ラインフィルタ回路向けです。
注文コード
49611976
品番
28102C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
129
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1 μH●最大直流電流:15.5A●長さ:18.5mm●奥行き:15.2mm●高さ:7.6mm●寸法:18.5 x 15.2 x 7.6mm●最大直流抵抗:2.6mΩ●シリーズ:2800●最大自己共振周波数:104MHz●インダクタ構造:巻線型●2800シリーズ巻線型チョーク. 2800シリーズボビン型SMTインダクタは、高飽和電流を必要とする用途に最適です。 スイッチング電源や電源ラインフィルタ回路向けです。
RoHS指令(10物質対応)
対応