内容量1個
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:9.5A●長さ:6.8mm●奥行き:7.6mm●高さ:4.2mm●寸法:6.8 x 7.6 x 4.2mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:7.5mΩ●シリーズ:3500●最小動作温度:-40℃●3500シリーズフラットコイル巻線型チョーク. 3500シリーズフラットコイルSMパワーインダクタ、小型設計 高温環境で高い信頼性が求められる高出力設計に最適 フィルタリング又は蓄電機能を提供 UL94 V-0パッケージング素材 用途: ポータブル機器、コンピュータ、通信機器
注文コード49611994
品番36102C