Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(700個) 仕様インダクタンス:1.1 μH●最大直流電流:14.5A●長さ:14.5mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.8mm●寸法:14.5 x 11.5 x 5.8mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.2mΩ●シリーズ:3700●動作温度 Min:-40℃●3700シリーズフラットコイル巻線型インダクタ. Murata Power Solutions 3700シリーズには、さまざまなフラットコイル巻線型パワーインダクタが揃っています。 この表面実装フラットコイル巻線型パワーインダクタは、プラズマ画面やラップトップコンピュータのように、高電流及び低損失が最も重要な用途に適しています。. 特長. 表面実装 高電流、低DCR ピックアンドプレースに対応 J-STD-020Dリフロー Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性あり RoHS対応 注文コード49612019 品番37112C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.1 μH●最大直流電流:14.5A●長さ:14.5mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.8mm●寸法:14.5 x 11.5 x 5.8mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.2mΩ●シリーズ:3700●動作温度 Min:-40℃●3700シリーズフラットコイル巻線型インダクタ. Murata Power Solutions 3700シリーズには、さまざまなフラットコイル巻線型パワーインダクタが揃っています。 この表面実装フラットコイル巻線型パワーインダクタは、プラズマ画面やラップトップコンピュータのように、高電流及び低損失が最も重要な用途に適しています。. 特長. 表面実装 高電流、低DCR ピックアンドプレースに対応 J-STD-020Dリフロー Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性あり RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする