内容量1リール(650個)
仕様インダクタンス:1.3 μH●最大直流電流:10.5A●長さ:10.4mm●奥行き:10.4mm●高さ:5.6mm●寸法:10.4 x 10.4 x 5.6mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:5mΩ●シリーズ:3800●動作温度 Min:-40℃●3800シリーズフラットコイル巻線型インダクタ. Murata Power Solutions 3800シリーズには、さまざまなフラットコイル巻線型パワーインダクタが揃っています。 この表面実装フラットコイル巻線型パワーインダクタは、プラズマ画面やラップトップコンピュータのように、高電流及び低損失が最も重要な用途に適しています。. 特長. 表面実装 高電流、低DCR ピックアンドプレースに対応 J-STD-020Dリフロー UL94V-0パッケージ素材 Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性あり RoHS対応
注文コード49612055
品番38S132C