画像準備中

Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1400個) 仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:6.5A●長さ:6.8mm●奥行き:7.6mm●高さ:3.2mm●寸法:6.8 x 7.6 x 3.2mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:3500●動作温度 Max:+125℃●3500シリーズフラットコイル巻線型チョーク. 3500シリーズフラットコイルSMパワーインダクタ、小型設計 高温環境で高い信頼性が求められる高出力設計に最適 フィルタリング又は蓄電機能を提供 UL94 V-0パッケージング素材 用途: ポータブル機器、コンピュータ、通信機器 注文コード49612143 品番35152C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:6.5A●長さ:6.8mm●奥行き:7.6mm●高さ:3.2mm●寸法:6.8 x 7.6 x 3.2mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:3500●動作温度 Max:+125℃●3500シリーズフラットコイル巻線型チョーク. 3500シリーズフラットコイルSMパワーインダクタ、小型設計 高温環境で高い信頼性が求められる高出力設計に最適 フィルタリング又は蓄電機能を提供 UL94 V-0パッケージング素材 用途: ポータブル機器、コンピュータ、通信機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする