内容量1リール(600個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.5A●パッケージ/ケース:48100SC●長さ:12.2mm●奥行き:12.2mm●高さ:6mm●寸法:12.2 x 12.2 x 6mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:28mΩ●シリーズ:4800S●最大自己共振周波数:20MHz●最小動作温度:-40℃●4800Sシリーズシールド付き巻線インダクタ. 4800Sシリーズは、ボビン型の表面実装インダクタです。スイッチング電源や電源ラインフィルタ回路用に設計されています。 これらは、低プロファイルのパッケージに高い飽和電流を必要とするすべての用途に適しています。 装置はEMIを減少させるフェライトシールドを内蔵 インダクタンス値の範囲: 1.0 μH → 1.0 mH、直流最大10 A Idc
注文コード49612229
品番48100SC