ホワイトセーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10袋) 注文コード49612246 品番-
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

除菌・消臭・漂白効果の有る酸素系粉末洗浄剤!
ポリッシャー洗浄はもちろん、前処理剤としてスプレーヤーで噴霧したり、綿パッド方式にもご使用頂けます。
除菌、消臭、漂白効果が出て衛生的なカーペット環境を築きます。
高い洗浄力で油分の汚れに強く、カーペット以外の汚れにもご使用頂ける万能タイプの経済的な製品。
お湯かぬるま湯で溶かしてご使用ください。

希釈倍率温水1Lに対して5g 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする