Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:940mA●長さ:14.22mm●奥行き:14.1mm●高さ:8.76mm●寸法:14.22 x 14.1 x 8.76mm●最大直流抵抗:177mΩ●シリーズ:4000●最小動作温度:-40℃●4000シリーズ巻線型チョーク. 4000シリーズ表面実装インダクタ、トロイダル構造でEMIを最小限に抑制 スイッチング電源やDC-DCコンバータ用に設計 低プロファイルのコンパクトなコンポーネントが必要な用途に最適です。 UL94 V-0パッケージ素材 注文コード49612299 品番40101C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:940mA●長さ:14.22mm●奥行き:14.1mm●高さ:8.76mm●寸法:14.22 x 14.1 x 8.76mm●最大直流抵抗:177mΩ●シリーズ:4000●最小動作温度:-40℃●4000シリーズ巻線型チョーク. 4000シリーズ表面実装インダクタ、トロイダル構造でEMIを最小限に抑制 スイッチング電源やDC-DCコンバータ用に設計 低プロファイルのコンパクトなコンポーネントが必要な用途に最適です。 UL94 V-0パッケージ素材 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする