Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(200個) 仕様インダクタンス:16 μH●最大直流電流:9.6A●長さ:22mm●奥行き:19mm●高さ:12mm●寸法:22 x 19 x 12mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:9mΩ●シリーズ:6000A●最大自己共振周波数:17MHz●最小動作温度:-40℃●6000Aシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Aシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 飽和電流: 22 A (最大) 5.8 → 57.8 μH 高エネルギー蓄積、低抵抗 注文コード49612317 品番60A163C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:16 μH●最大直流電流:9.6A●長さ:22mm●奥行き:19mm●高さ:12mm●寸法:22 x 19 x 12mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:9mΩ●シリーズ:6000A●最大自己共振周波数:17MHz●最小動作温度:-40℃●6000Aシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Aシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 飽和電流: 22 A (最大) 5.8 → 57.8 μH 高エネルギー蓄積、低抵抗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする