内容量1個
仕様インダクタンス:16 μH●最大直流電流:9.6A●長さ:22mm●奥行き:19mm●高さ:12mm●寸法:22 x 19 x 12mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:9mΩ●シリーズ:6000A●最大自己共振周波数:17MHz●最小動作温度:-40℃●6000Aシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Aシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 飽和電流: 22 A (最大) 5.8 → 57.8 μH 高エネルギー蓄積、低抵抗
注文コード49612326
品番60A163C