Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:10.5A●長さ:27mm●奥行き:19.5mm●高さ:20mm●寸法:27 x 19.5 x 20mm●許容差:±15%●最大直流抵抗:13mΩ●シリーズ:6000B●最大自己共振周波数:7.45MHz●最小動作温度:-40℃●6000Bシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Bシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 最高10.5 A IDC 47 → 680 μH 高エネルギー蓄積、超低抵抗 注文コード49612868 品番60B473C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:10.5A●長さ:27mm●奥行き:19.5mm●高さ:20mm●寸法:27 x 19.5 x 20mm●許容差:±15%●最大直流抵抗:13mΩ●シリーズ:6000B●最大自己共振周波数:7.45MHz●最小動作温度:-40℃●6000Bシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Bシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 最高10.5 A IDC 47 → 680 μH 高エネルギー蓄積、超低抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする