Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:332C●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.69Ω●シリーズ:8200●最大自己共振周波数:17MHz●最小品質ファクター:40●8200シリーズミニチュア巻線インダクタ. 8200シリーズはミニチュアの表面実装I-コアパワーインダクタ製品です。 ExpressCard テクノロジー、携帯用デバイス、DC-DCコンバータ、ノートPCなど、基板のスペースと高さが制限されている機器の電源で 使用するために設計されています。 最大2.0 A Idc 1.0 → 470 μH 低Rdc 超低プロファイル 注文コード49612938 品番82473C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:332C●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.69Ω●シリーズ:8200●最大自己共振周波数:17MHz●最小品質ファクター:40●8200シリーズミニチュア巻線インダクタ. 8200シリーズはミニチュアの表面実装I-コアパワーインダクタ製品です。 ExpressCard テクノロジー、携帯用デバイス、DC-DCコンバータ、ノートPCなど、基板のスペースと高さが制限されている機器の電源で 使用するために設計されています。 最大2.0 A Idc 1.0 → 470 μH 低Rdc 超低プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする