内容量1リール(1000個)
仕様インダクタンス:470 μH●最大直流電流:700mA●長さ:7mm●奥行き:5.9mm●高さ:3.6mm●寸法:7 x 5.9 x 3.6mm●許容差:-30 → +50%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:5000●最小動作温度:-40℃●ムラタ5000シリーズSMDコモンモードチョーク. コンパクトSMTコモンモードチョーク ラインフィルタリングが必要な場合に最大100 MHzのコモンモードノイズを減衰できるように設計 UL94V-0パッケージング素材 用途: 低電流スイッチング電源及び通信機器
注文コード49612965
品番50474C