ステップスツール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49614967 品番FG252300BEIG
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。
スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。
ステップは安全の為の滑り止め加工付き。
スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。
積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。
丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。
安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!

天板高さ(m)0.343 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×406×343 質量(kg)2.7 最大使用荷重(kg)158.8 材質ABS樹脂 ベージュ 総耐荷重(kg)158.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする