画像準備中

ユーティリティ カート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49616333 品番FG342488PLAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホテル、旅館、レストランなどで活躍する清潔感溢れるカート。
披露宴やパーティ用や、施設病院などでの配膳などに大活躍します。
またご自宅のキッチンワゴンとしてもお使いいただけます。
オフィス、店舗、レストラン、工場、図書館、病院など使用場所を選びません。
ポリプロピレン製の堅牢な設計で表面が滑らか。メンテナンスも非常に簡単。
耐久性に優れており軽量で、金属製に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
最上段の作業面は、人間工学的に配慮された高さに設定。
直径102mmゴムキャスター装備。(自在×4)組み立て式。
機能的で衛生面にも優れた、多目的に使用可能な万能カート。

質量(kg)11.8 プラチナベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)90.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×473×959 材質(支柱)アルミ
注意
※こちらの商品は組立が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする