ヘビーデューティー ユーティリティ カート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49616394 品番FG450088-BLA
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

作業者目線で考えた多目的カート。
劣化に強いラバーメイドのプラスチック製、工具類の特長を考えた収納場所。
細部にこだわった人にやさしいカートです。
ポリプロピレン製の堅牢な設計。優れた耐久性で錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚などで優れた耐久性を発揮。
支柱にはポールを固定をする穴や溝があるので、コードやロープなどを使う作業時に便利。(外径:直径20mm)
プラスチック製の為、劣化にも強くメンテナンスも非常に簡単。
コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮。
握り易い、人間工学的に配慮されたハンドル。
細かい道具を入れておくのに便利なスペース。
深みのある棚板により、搬送時の落下物を防止。
直径127mmゴムキャスターを装備。(自在×2、固定×2)

質量(kg)11.8 材質(本体)ポリプロピレン 材質(キャスター)ラバー、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×435×990
注意
※こちらの商品は組立が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする