メガ BRUTE モービル コレクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49616437 品番FG9W7300BLA
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ラバーメイドブルート丸型コンテナや清掃用品がすっぽり入り、大量のゴミやリネン収集などに最適です。
重い荷物の取り出しに便利なドア付きで作業効率もアップ!
耐荷重181.4kg、容量約454リットルまで積載可能な大容量コンテナ。
軟質のポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
大型の車輪により段差やカーブでもスムーズに移動が可能。
設置面が広く安定性に優れたデザイン。重い荷物を取り出す際に便利なドア付き。
オプションのフタを使えば、ゴミを隠す事もできて前後どちらからでも開閉可能。
清掃用具など備品を収納できるスペース付き。組み立て式。

材質ポリエチレン 質量(kg)33.5 容量(L)454.3 耐荷重(kg)181.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1335×699×1080
注意
※こちらの商品は組立が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする