ショルダー型業務用掃除機

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49616708 品番CV-21
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
集塵容量(L)4 吸込仕事率(W)105 コード長さ(m)8 付属品床用吸口、延長管、ホース、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、ショルダーバンド、部品収納バンド、コード ※保証書は付いていません。 材質(本体)プラスチックボディ タイプ業務用(ショルダータイプ) 消費電力(W)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×157×439 本体質量(kg)2.9 運転音(dB)59 標準質量(kg)3.7 適合フィルター布フィルター
注意
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。
※使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
※本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。
※「運転音」の測定方法は、JIS C9108になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
肩掛け掃除機の定番品
イオンディライト株式会社 様

ロングセラー品でこれなしでは仕事がはかどりません。
正しく使えば壊れることもなく、いい商品です。
モノタロウでフィルターや蛇腹などの補修部品も扱ってほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
49616708
2020-10-30
用途:
床の間、書棚、机の上、など諸物置かれた場所の掃除

3本の延長管は、適度に吸い口距離を調整できて都合がが良い。床面や畳の間は通常CV−100S6でしますが床上に物があるとこれのほうが楽です。吸引力も申し分ないし畳、フロアにも使えました。
 欲を言えば、ショルダータイプで使用するとき身体に本体を安定させるには当たる部分のボデイを扁平になっている方がベターです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする