日立グローバルライフソリューションズ
日立グローバルライフソリューションズの 業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズの 乾湿両用掃除機
トナー用掃除機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49616717
品番
CV-TN11
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
集塵容量(L)
1.5
吸込仕事率(W)
105
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
505×185×388
本体質量(kg)
6.1
運転音(dB)
59
アズワン品番
64-8474-42
注意
※「運転音」の測定方法は、JIS C9108になります。
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。
※使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
※本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。