画像準備中

業務用吸水型掃除機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49616753 品番CV-98WH2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥170,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
吸込仕事率(W)150 コード長さ(m)12 付属品吸水用吸口、吸水用(ドライ兼用)小型床用吸口、ホース、ステンレス延長管、すき間用吸口※保証書は付いていません。 材質(本体)ステンレス製タンク タイプスタンダードタイプ 消費電力(W)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×450×700 本体質量(kg)20 運転音(dB)73 標準質量(kg)22.8 吸水量(L)20
注意
※乾いたごみを吸う時は、別売りドライ用フィルターと付属の床用吸口D-321をご使用ください。
※「運転音」の測定方法は、JIS C9108になります。
※本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。
※使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする