※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
3M(スリーエム)の ポリッシャー
3M(スリーエム)の ポリシャー用替ブラシ
スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(inch)
17
注文コード
49617033
品番
BLU 432x82
参考基準価格(税別)
¥7,636
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・直径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
サイズ(inch)
17
材質
ポリエステル繊維
厚さ(mm)
約28
寸法(mm)
432
色
青